Beli elemen pemanas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Cartridge Heater
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Cartridge Heater
    Deskripsi:
    Elemen Pemanas Cartridge Heater dengan berbagai ukuran dan daya
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Length (mm): 40
    • Power (W): 200
    • Voltage (V): 220
  2. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  3. Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Mulai

    Rp59.900

    Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 72-110cm. Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan. Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman. Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
  4. AS ONE Cartridge Heater
    Mulai

    Rp789.900

    AS ONE Cartridge Heater
    atribut:
    • Material: Heater element section/stainless steel (SUS304), Lead wire element/glass fiber coating
    • Lead Wire Length (mm): 300
    • Maximum Operating Temperature (°C): About 600
  5. SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Mulai

    Rp139.900

    SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 56-100cm.Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan.Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman.Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda.Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.Angin dingin dari AC dapat mengganggu kenyamanan Anda di rumah.Oleh karena itu, Spidy Air Condition Wind Guide Board hadir sebagai solusi untuk membantu mengontrol arus udara AC di rumah Anda.Spidy Air Condition Wind Guide Board dirancang untuk membantu mengarahkan arus udara dari AC dengan lebih baik sehingga suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik.Desainnya yang mudah dipasang dan dilepas membuat Spidy Air Condition Wind Guide Board sangat praktis untuk digunakan.Spidy Air Condition Wind Guide Board terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan dapat menahan suhu udara yang rendah.Dengan menggunakan Spidy Air Condition Wind Guide Board, Anda dapat menghemat energi karena suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik, sehingga Anda tidak perlu menyalakan AC terlalu sering.Dapatkan Spidy Air Condition Wind Guide Board sekarang dan kendalikan arus udara AC di rumah Anda dengan lebih baik.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Packaging Dimensions (cm): 58x19x3
  6. Sakaguchi Electric Heat Cartridge Heater HI-SD Rod
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sakaguchi Electric Heat Cartridge Heater HI-SD Rod
    Deskripsi:
    As a pioneer in cartridge heaters, we have a long history of sales. We also handle products that comply with UL/CSA standards.Standard heaters are manufactured with an internal temperature of 680°C for regular use.The lead is firmly crimped, so it is designed to withstand mechanical vibrations and impacts.
    atribut:
    • Diameter (mm): phi 6
    • Length (mm): 30
    • Voltage (V): 110
    • Capacity (W): 50
    • Tolerance: Overall length: ±2% (minimum ±2.4mm)
    • Capacity Tolerance: (Up to 100W) ±15%, (Up to 1000W) ±10% (cold resistance value conversion)
    • Heat Density (W/cm²): 14
    • Heat Resistance Temperature (°C): 200 (Lead Wire)
  7. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp929.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
  8. RS PRO Cartridge Heater (Elemen Pemanas)
    Mulai

    Rp289.900

    RS PRO Cartridge Heater (Elemen Pemanas)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)
    Deskripsi:
    Cover ini berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC. Dengan alat ini, arah angin yang dihembuskan akan tersebar ke berbagai arah sehingga membuat kesejukan ruangan lebih merata. Cover ini wajib digunakan apabila AC di rumah langsung bertiup ke arah Anda yang membuat kedinginan.Content Set:1 x TaffHOME Cover Angin AC Adjustable Windshield Deflector - WB5881 x Panduan Penggunaan1 x Perekat Cadangan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PP, PS and PVC
    • Max. Length AC (cm): 102
    • Min. Length AC (cm): 56
    • Total Winshield Length (cm): 106
    • Windshield Height (cm): 18
  10. Taffhome Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Taffhome Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Deskripsi:
    Cover angin AC ini bisa digunakan untuk berbagai jenis dan ukuran AC. Bagian sampingnya dapat ditarik dari panjang 53.5 cm hingga 89 cm, sehingga pas dipasang di hampir semua tipe AC split standar.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
    • Size (cm): 53.5 - 89
  11. Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    27%
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  12. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  13. TRUSCO Cartridge Heater (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Cartridge Heater (Pendeteksi Suhu)
    atribut:
    • Lead Wire Length (mm): 1000
    • Material Connecting Pipe: Copper, tin plating
    • Material Insulation Tube: Glassfiber
    • Material Lead Wire: Nickel
    • Material sheath: SUS321
    • Resistance At Room Temperature: Ohmplus Or Minus10%
  14. NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  15. TEMPCO Cartridge Heater
    Mulai

    Rp529.900

    TEMPCO Cartridge Heater
    atribut:
    • UNSPSC: 40101828
    • Precision Sheath Dia. Tolerance (inch): ±0.002
  16. Denpoo Air Conditioner Drain (Talang AC)
    Mulai

    Rp129.900

    Denpoo Air Conditioner Drain (Talang AC)
    Deskripsi:
    -Sudah termasuk rantai-Cocok untuk semua merk ac split 1PK 1/2PK - 2PK-Di design khusus untuk melindungi anda dari hembusan angin AC secara langsung.-Flexible-Tanpa lem-Tanpa bar
    atribut:
    • Length (m): 80
    • Material: Acrylic Transparant
    • Size (PK): 1-1/2
    • Thickness (mm): 2-30
  17. Shinyu Shoji Heat Max (II) Bulb
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shinyu Shoji Heat Max (II) Bulb
    atribut:
    • Suitable For: Heat Max II
Daftar Harga elemen pemanas Terbaru October 2026
Non Brand Cartridge HeaterRp379.900
Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.299.900
Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Rp59.900
AS ONE Cartridge HeaterRp789.900
OMRON Temperature Sensor Low Cost Type E52 (Sensor Suhu)Rp459.900
SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Rp139.900
Sakaguchi Electric Heat Cartridge Heater HI-SD RodRp1.099.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp929.900
RS PRO Cartridge Heater (Elemen Pemanas)Rp289.900
Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)Rp47.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)